Referenties
Bahco:KM1/4-5/16-1P
Rubix:A0747138
EAN:7314150275953

Productdetails : BAHCO BITHOUDER 5/16" ZESKANTKOP MAGNETISCH 1/4"X70MM
Aandrijving: 5/16" DIN 3126-E8, ISO 1173. Afwerking: zwarte finish. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met sterkte magneet. in kunststof houder (1 stuks).
Sterke punten
1/4" Hex drive Universal Magnetic Bit Holder for 5/16" bits 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Aansluiting | 5/16 '' |
| Lengte | 70 mm |
| Type | magnetische zeskantkop-bithouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
