Referenties
Bahco:59S/50H3/16
Rubix:A0766511
EAN:7314150248995

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM HEX 3/16 5D 59S/50H3/16
Drive: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Finish: Zinc phosphated. Material: High performance alloy steel. Application: For all screw applications in trade and industry. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Imperial Hex Head Screws 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Lengte | 50 mm |
| Grootte afdruk | 3/16 in |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,37 excl. BTW
/ stuk
€ 18,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
