Referenties
Bahco:BE504902
Rubix:A0766732
EAN:7314150184583


Technische samenvatting
| Aansluiting | iso 1174; din 3121; une 16503 '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
Productdetails : BAHCO BITSHOUDER 3/8 10MM BE504902
Verloopstuk 3/8" voor 10 mm bits. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 1174. DIN 3121, UNE 16503.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Aansluiting | iso 1174; din 3121; une 16503 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Ingang | 10 mm bits '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Vierkant | 15 mm |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen