Referenties
Bahco:SB7805DM-17
Rubix:A0765013
Fabrikant:SB7805DM-17
EAN:7314150235070



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 17MM SB SB7805DM-17
Bahco SB7805DM-17 is een lange dopsleutel-inzet met 1/2" vierkant en 12-kant profiel voor 17 mm. Gepolijste afwerking met Dynamic-Drive™ profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 24,1 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,67 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,39 excl. BTW
/ stuk
€ 18,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
