Referenties
Bahco:SBA7402DZ-9/16
Rubix:A0764931
Fabrikant:SBA7402DZ-9/16
EAN:7314150250639




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (vierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 19,6 mm |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 9/16 SB SBA7402DZ-9/16
Bahco lange 3/8" dop met 12-kant bi-hex profiel voor 9/16" bevestigingen. Gepolijste afwerking en geschikt voor aerospace-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (vierkant) '' |
| Diameter | 19,6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 18 mm |
| Diameter (inch) | 9/16' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 69 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen