Referenties
Bahco:SBA7402DM-8
Rubix:A0765031
Fabrikant:SBA7402DM-8
EAN:7314150250509



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 8MM SB SBA7402DM-8
Bahco diepe dop voor 3/8" vierkant, 12-kant metrische 8 mm (bi-hex) met Dynamic-Drive™ profiel. Uitvoering met hoogglanspolijste afwerking, geschikt voor luchtvaart-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Vierkant | 17,3 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 38 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,51 excl. BTW
/ stuk
€ 21,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
