Referenties
Bahco:7994S0600
Rubix:A0770243
EAN:8413345129350

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 TORX T60 7994S0600
Schroevendraaierdopsleutel 1/2" voor TORX schroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Socket Drivers for TORX® Head Screws Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t60 |
| Blad lengte | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,32 excl. BTW
/ stuk
€ 33,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen