BAHCO NAALDVIJL PLATSPITS 160MM 10P 2-301-16-1-0
Bahco platspitse naaldvijlen zonder hecht 2-301
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2-301-16-1-0
Rubix:10064191
EAN:7311518020538

Documenten
Productdetails : BAHCO NAALDVIJL PLATSPITS 160MM 10P 2-301-16-1-0
De Bahco platspitse naaldvijl van de 2-301-serie is ontworpen voor nauwkeurig vijlwerk en afwerkingswerkzaamheden. De platte geometrie met taps toelopende randen maakt gecontroleerd werken mogelijk op kleine oppervlakken en in smalle zones.
Kenmerken:
Deze fijne Bahco platspitse naaldvijl is bestemd voor precisievijlwerk, met name bij afwerkingsbewerkingen. De vorm bestaat uit parallelle vlakken met naar de punt toe taps toelopende randen, wat bijdraagt aan een stabiele geleiding en een progressieve materiaalafname. De vlakken zijn voorzien van kruiskapping, terwijl de randen een enkelvoudige kapping hebben. Hierdoor kan de vijlwerking worden aangepast aan de specifieke bewerkingszone. De 2-301-serie is verkrijgbaar in verschillende kapsoorten, variërend van bastaardkap tot zoete kap. Elke vijl wordt geleverd zonder hecht, wat flexibiliteit biedt bij de keuze van een passende greep.
Specificaties:
• Referentie: 2-301…-0
• Lengte: 140 mm of 160 mm
• Breedte van de vijl: 5,1 mm of 5,5 mm
• Dikte: 1,3 mm of 1,4 mm
• Kaptype: 0 (bastaard), 1 (halfzoet) of 2 (zoet)
• Gewicht per stuk: 6 g of 8 g
Kenmerken:
Deze fijne Bahco platspitse naaldvijl is bestemd voor precisievijlwerk, met name bij afwerkingsbewerkingen. De vorm bestaat uit parallelle vlakken met naar de punt toe taps toelopende randen, wat bijdraagt aan een stabiele geleiding en een progressieve materiaalafname. De vlakken zijn voorzien van kruiskapping, terwijl de randen een enkelvoudige kapping hebben. Hierdoor kan de vijlwerking worden aangepast aan de specifieke bewerkingszone. De 2-301-serie is verkrijgbaar in verschillende kapsoorten, variërend van bastaardkap tot zoete kap. Elke vijl wordt geleverd zonder hecht, wat flexibiliteit biedt bij de keuze van een passende greep.
Specificaties:
• Referentie: 2-301…-0
• Lengte: 140 mm of 160 mm
• Breedte van de vijl: 5,1 mm of 5,5 mm
• Dikte: 1,3 mm of 1,4 mm
• Kaptype: 0 (bastaard), 1 (halfzoet) of 2 (zoet)
• Gewicht per stuk: 6 g of 8 g
Sterke punten
• Vergemakkelijkt precisiewerk dankzij taps toelopende randen voor toegang tot smalle zones
• Gecontroleerde materiaalafname door combinatie van kruiskapping en enkelvoudige kapping
• Compact en licht ontwerp, geschikt voor delicate bewerkingen
• Gecontroleerde materiaalafname door combinatie van kruiskapping en enkelvoudige kapping
• Compact en licht ontwerp, geschikt voor delicate bewerkingen
Toepassingen
De Bahco 2-301 platspitse naaldvijl wordt gebruikt voor fijn vijlwerk en afwerkingsbewerkingen op kleine onderdelen. Dit type vijl wordt gebruikt in werkplaatsen voor precisie-mechanica, graveerwerk en de productie van voorwerpen die een nauwkeurige afwerking vereisen, zoals voor:
- edelsmeedkunst;
- uurwerktechniek;
- instrumentenbouw;
- micromechanica;
- enz.
- edelsmeedkunst;
- uurwerktechniek;
- instrumentenbouw;
- micromechanica;
- enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | second snede (1) |
| Sectie | 5,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen