BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K 2.5X75MM BE-6925

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:BE-6925
Rubix:A0389807
EAN:7314150242658
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K 2.5X75MM BE-6925
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2,5 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K 2.5X75MM BE-6925


Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor zeskant inbus schroeven in mm. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroom en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2,5 mm
Blad lengte75 mm
Lengte178 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,38 excl. BTW
/ stuk
4,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen