BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K 2X75MM BE-6902

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-6902
Rubix:A0415632
EAN:7314150242641
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K 2X75MM BE-6902
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K 2X75MM BE-6902


Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor zeskant inbus schroeven in mm. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroom en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2 mm
Blad lengte75 mm
Lengte178 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,31 excl. BTW
/ stuk
4,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen