BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.5/16 K9806Z-3.5/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-3.5/16
Rubix:A0771633
EAN:7314150131402
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.5/16 K9806Z-3.5/16

Technische samenvatting

Aansluiting01.01.2002 ''
Diameter121,8 mm
Lengte161,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.5/16 K9806Z-3.5/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7600 g
Aansluiting01.01.2002 ''
Diameter121,8 mm
Lengte161,9 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)3 5/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht7580 g
€ 395,29 excl. BTW
/ stuk
€ 478,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen