Referenties
Bahco:K9806Z-4.1/4
Rubix:A0771625
EAN:7314150131549


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 107,95 mm |
| Lengte | 190,5 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 4.1/4 K9806Z-4.1/4
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13300 g |
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 107,95 mm |
| Lengte | 190,5 mm |
| Vierkant | 38,1 mm |
| Diameter (inch) | 4 1/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 13260 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 787,20 excl. BTW
/ stuk
€ 952,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen