BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 80MM K9806M-80

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806M-80
Rubix:A0771668
EAN:7314150131068
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 80MM K9806M-80

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 aandrijfvierkant (din 3121-h40 / iso 1174) ''
Diameter80 mm
Lengte158,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 80MM K9806M-80


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6570 g
Aansluiting1-1/2 aandrijfvierkant (din 3121-h40 / iso 1174) ''
Diameter80 mm
Lengte158,8 mm
Vierkant38,1 mm
Diameter (inch)01.01.2002 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht6590 g
Aangepaste tariefcode82041100
582,83 excl. BTW
/ stuk
705,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen