Referenties
Bahco:703-15-75
Rubix:A0770568
EAN:7314153017970

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER T15 703-15-75
Precisie schroevendraaiers voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Afwerking | staal/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
