Referenties
Bahco:1995TORX-T50
Rubix:A0773221
EAN:7314150123421

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL LANG T50 1995TORX-T50
Haakse zeskant stiftsleutels, Torx. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geheel gehard. Gebruineerd. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 89 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t50 |
| Lengte | 152 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Materiaal | hoogwaardig staal (volledig gehard) |
| Type | lange torx® stiftsleutel (l-sleutel) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
