Referenties
Bahco:1996TORX-T27
Rubix:A0773206
EAN:7314150122868

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL LANG KOGELKOP T27 1996TORX-T27
Haakse zeskant stiftsleutel met kogelkop, Torx. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geheel gehard. Gebruineerd. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid. De kogelkop maakt het mogelijk om de sleutel te gebruiken vanuit verschillende hoeken. Efficienter dan de standaard zeskant, en tijdsbesparend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t27 |
| Lengte | 105 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Materiaal | hoogwaardig staal, volledig gehard |
| Type | lang torx® stiftsleutel met kogelkopsleutel (l-key) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
