BAHCO BITS 5/16 30MM HEX 4 2D 70S/H4-2P (SET=2ST)

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:70S/H4-2P
Rubix:A0766088
EAN:7314150261352
BAHCO BITS 5/16 30MM HEX 4 2D 70S/H4-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Grootte afdruk4 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 5/16 30MM HEX 4 2D 70S/H4-2P (SET=2ST)


Aandrijving: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal:hoogwaardig gelegeerd staal. Verpakking: per 2 stuks op blister.
For hexagonal head screws
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive. DIN 3126, ISO 1173, style C8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht25 g
Lengte30 mm
Grootte afdruk4 mm
Afdrukhex / allen
7,37 excl. BTW
/ set
8,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen