Referenties
Bahco:BWTSP617
Rubix:1099112453
EAN:7314150242399


Technische samenvatting
| Aantal elementen | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in (vierkant aandrijfprofiel) '' |
Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 1/2 17MM BWTSP617
Krachtdoppenset. Toepassing: Voor het losdraaien van beschadigde moeren en bouten, met name vastzittende wielmoeren. Het speciale, afgeronde profiel aan de binnenzijde zorgt ervoor dat de dop genoeg grip heeft om ook beschadigde bouten los te draaien. Niet geschikt voor gebruik in machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Aansluiting | 1/2 in (vierkant aandrijfprofiel) '' |
| Model | bwtsp617 (diepe/dieptwist dop) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,03 excl. BTW
/ stuk
€ 24,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen