BAHCO KRACHTDOP DUN 1 100MM BHVIS06100

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BHVIS06100
Rubix:A0769933
EAN:7314150167753
BAHCO KRACHTDOP DUN 1 100MM BHVIS06100

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP DUN 1 100MM BHVIS06100


Dunwandige krachtdoppen. Aandrijving: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: zwart. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor krachtgebruik. Te gebruiken met machines. Voor veiligheidsredenen adviseren wij om altijd klemveren te gebruiken (1 19-70 mm ref. K560F-7, 1 75-80 mm ref. K560F-8, 1 95-120 mm ref. K560F-9). 1 95-120 mm ref. K560F-9.

Sterke punten

•Extra thin wall heavy duty impact sockets
Ideal for working on wheels and platforms
Drive: 1"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
For maximum safety, always use clamping springs (1” 19-70 mm ref. K560F-7, 1” 75-80 mm ref. K560F-8, 1” 95-120 mm ref. K560F-9)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6060 g
Aangepaste tariefcode82055980
€ 420,20 excl. BTW
/ stuk
€ 508,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen