Referenties
Bahco:BHVIS80BPW12
Rubix:A0769921
EAN:7314150165766

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 3/4 BHVIS80BPW12
Speciale krachtdoppen voor BPW assen. Speciaal gevormde uitgang met verschillende afmeTingen per as-capaciteit.
Sterke punten
•Special impact sockets for BPW axles
Specially shaped outlet
Features different sizes per axle capacity
Drive: 3/4"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Specially shaped outlet
Features different sizes per axle capacity
Drive: 3/4"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 80 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Vierkant | 45 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1270 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,84 excl. BTW
/ stuk
€ 201,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
