Referenties
Bahco:BT15P530
Rubix:A0769752
EAN:7314150231744

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 1/2 12KANT 30MM BT15P530
1/2" Krachtdoppen met Dynamic Drive twaalfkant profiel. Toepassing: Vaak gebruikt voor montage en demontage van naven, vooral bij VAG-voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 185 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,64 excl. BTW
/ stuk
€ 17,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
