Referenties
Bahco:874603000
Rubix:A0766769
EAN:8413345025065

Productdetails : BAHCO ETSNAALD ACHTKANT 300X16 874603000
Achtkantige Etsnaald. Gesmede kop. Herslijpbaar. Chroom staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type | etsnaald achtkant naaldvijl |
| Handvat | zonder handvat |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,87 excl. BTW
/ stuk
€ 9,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
