Referenties
Bahco:874603500
Rubix:A0766768
EAN:8413345025072

Productdetails : BAHCO ETSNAALD ACHTKANT 350X16 874603500
Achtkantige Etsnaald. Gesmede kop. Herslijpbaar. Chroom staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Lengte | 350 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Type | octagonale aanwijspen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
