BAHCO CIRKELZAAG HOUT 190X30MM 20T 8501-15

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8501-15
Rubix:10067127
EAN:7311518004873
BAHCO CIRKELZAAG HOUT 190X30MM 20T 8501-15

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaalgehard koudgewalst staal
Typecirkelzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 190X30MM 20T 8501-15


Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Middelgrove vertanding van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. Beschikbare afmetingen 125mm tot 400mm diameter .

Sterke punten

Cirkelzaagbladen voor bouwplaatszagen in hout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht365 g
Lengte190 mm
Materiaalgehard koudgewalst staal
Typecirkelzaagblad
Totale lengte190 mm
Aantal tanden20
Aangepaste tariefcode82021000
€ 29,14 excl. BTW
/ stuk
€ 35,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen