BAHCO BLIKSCHAAR RECHT 250MM MA421

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:MA421
Rubix:A0767008
EAN:7314150167616
BAHCO BLIKSCHAAR RECHT 250MM MA421

Technische samenvatting

Snijcapaciteit1,5 mm
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR RECHT 250MM MA421


Blikscharen voor gebruik bij timmerwerk en voor ander handwerk, maar ook voor doe-het-zelvers. De scharen knippen staalplaat tot 1,5 mm. De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie. Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRc. Verstelbare hefboomwerking voor betere werking. De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort. Gele greep = recht knippend. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal. 8698M0250: spare pieces set (nut, spring and spindle).
Metal shears, straight cut, 250 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht420 g
Snijcapaciteit1,5 mm
Lengte250 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,72 excl. BTW
/ stuk
€ 27,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen