Referenties
Bahco:MA431
Rubix:A0766467
EAN:7314150181544





Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR RECHT LANG 290MM MA431
Blikscharen voor gebruik bij timmerwerk en voor ander handwerk, maar ook voor doe-het-zelvers. De scharen knippen staalplaat tot 1,1 mm, snijlengte is 75 mm. De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie. Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 58-60 HRc. Verstelbare hefboomwerking voor betere werking. De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort. Oranje greep = recht knippend, lange snijlengte. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Snijcapaciteit | 1,1 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Lengte bek | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,90 excl. BTW
/ stuk
€ 30,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen