BAHCO RESERVEMES 3518ASH 3518 A SH

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3518 A SH
Rubix:A0770325
EAN:7314150216383
BAHCO RESERVEMES 3518ASH 3518 A SH

Technische samenvatting

Blad lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RESERVEMES 3518ASH 3518 A SH


Kabelmes voor het strippen alle gangbare ronde kabels. De snijdiepte kan worden ingesteld met een schroef in de handgreep. Met standaard mes en haakmes, inclusief beschermkap. Draaibaar mes voor circulair en longitudinaal snijden. Inclusief reservemes in de handgreep. 3518 A SH: Reservemes. 3518 A SH: spare blade.

Sterke punten

•Rotating dismantling tool for stripping all common round cables
Self-tightening
The cutting depth can be adjusted by a screw in the handle
With knife and hook blade, protective cap included
Turnable blade for circular and longitudinal cutting
Includes a spare blade inside the handle
3518 A SH: spare blade

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Blad lengte50 mm
Materiaalkunststof (handgreep)
Typereservemes (reserveblad)
5,16 excl. BTW
/ stuk
6,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen