Referenties
Bahco:BBS107
Rubix:A0771240
EAN:7314150250875

Productdetails : BAHCO SET RECHTE MESSEN 3D BBS107 (SET=3ST)
Toepassing: Reservemessen voor de BES10450 om de urethaanranden van voorruiten te snijden. Set van 3 rechte mesbladen in dubbele blisterverpakking. Formaten: 19 mm / 25mm / 38mm. Supplied in in double blister packaging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Blad lengte | 38 mm |
| Aantal bladen | 3 |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal |
| Type | rechte bladen voor trekmessen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,26 excl. BTW
/ set
€ 11,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
