BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 6 10P 1-143-06-1-0

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-143-06-1-0
Rubix:10064136
EAN:7311518019631
BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 6 10P 1-143-06-1-0

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte150 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 6 10P 1-143-06-1-0


Deze vijl is bruikbaar als werkplaatsvijl en als zaagvijl. Geschikt voor het verkrijgen van een gladde afwerking. Te gebruiken voor polijst- en ontbraamwerk op draaibanken. Algemeen toepasbaar voor het scherpen van spaden, schoppen, schoffels, schrapers, enz. Vorm: boven- en onderkant evenwijdig, zijkanten naar de punt taps toelopend. Alle kanten enkel gekapt. Kap types: 1 = basterd. Type of cut: 1 = Bastard.

Sterke punten

Engineering Mill Files with 2 Flat Edges Bastard/Second Cut Unhandled

Toepassingen

Sharpening

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Vormplat
Lengte150 mm
Handvatzonder
Snijwijzebastard (type 1)
Sectie150x16 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 45,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen