Referenties
Bahco:2-309-16-2-0
Rubix:10061307
EAN:7311518108946

Documenten
Productdetails : BAHCO NAALDVIJL BARRET 160MM 10P 2-309-16-2-0
Voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden. Vorm: barret, driehoek, één zijde extra breed. Alle kanten naar de punt taps toelopend. Brede zijde dubbel gekapt, overige zijden en hoeken ongekapt. Kap types: 2 = zoet, 4 = extra zoet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | 2 = zoet (smooth) |
| Sectie | 5,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen