Referenties
Bahco:221302000
Rubix:A0770139
EAN:8413345029759

Productdetails : BAHCO LIJMKAM VIERKANT TAND 20CM 221302000
Houten handvat. Vierkante vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | vierkante tandvertanding |
| Sectie | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
