Referenties
Bahco:4750PTBW47
Rubix:A0764941
EAN:7314150275021


Technische samenvatting
| Bergruimte | 60 l |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen (pp) (maagdelijke/virgin kwaliteit) |
Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER 470X290X630 4750PTBW47
Gemaakt van zuiver polypropyleen (PP). Geschikt voor zwaar werk onder extreme omstandigheden. Bestand tegen lage en hoge temperaturen: -20 ºC/ +50 ºC. Statische belastbaarheid: Dit hoge model is niet bedoeld voor gebruik als opstapje. Inclusief: externe verdelers, Bovenkoffer en interne lade. Afsluitbaar met hangslot. Opvouwbaar groot handvat - grijs. Metalen sluitingen en gegalvaniseerde sleuteldelen. Wielen: 135x37 mm, Polypropyleen naven op één enkele gegalvaniseerde as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5050 g |
| Bergruimte | 60 l |
| Materiaal | polypropyleen (pp) (maagdelijke/virgin kwaliteit) |
| Toegestane lading | 30 kg |
| Hoogte | 630 mm |
| Breedte | 240 mm |
| Lengte | 440 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,26 excl. BTW
/ stuk
€ 70,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen