Referenties
Bahco:4750RCHDW01AC1
Rubix:A0772417
EAN:7314150229833


Technische samenvatting
| Bergruimte | 31 l |
|---|---|
| Materiaal | gewatteerde (gepolsterde) deksel-inzetplaat voor 4750rchdw01 |
Productdetails : BAHCO VERWISSELBAAR PANEEL 4750 4750RCHDW01AC1
Verwijderbaar paneel. Geschikt voor laptop, documentatie, kabels en kantoorartikelen in het algemeen. Eenvoudig te monteren door gebruiker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Bergruimte | 31 l |
| Materiaal | gewatteerde (gepolsterde) deksel-inzetplaat voor 4750rchdw01 |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 204 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,54 excl. BTW
/ stuk
€ 57,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen