Referenties
Bahco:MW-150
Rubix:A0770514
EAN:7314150125685

Documenten
Productdetails : BAHCO MEETWIEL 150MM MW-150
Meetwiel. Met rubber bekleed wiel, diameter 150mm. Meet tot 9999,9 mtr. Re-set met drukknop.
Sterke punten
•Adjustable handle height
Quick push button resets
Foldable for easy storage
Quick push button resets
Foldable for easy storage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Resolutie | 100 mm |
| Model | mw-150 |
| Kabellengte | 0,55 m |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,04 excl. BTW
/ stuk
€ 101,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
