BAHCO INSTEEKRATEL ROND 9X12 1/2 9R-1/2

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9R-1/2
Rubix:A0415522
EAN:7314150365913
BAHCO INSTEEKRATEL ROND 9X12 1/2 9R-1/2

Technische samenvatting

Aansluiting9x12 mm rechthoekige aansluiting ''
Bevestiging20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKRATEL ROND 9X12 1/2 9R-1/2


Round reversible ratchet with 45 teeth 
Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin 
Range covers from 9x12 to 27x36 receivers, from 1/4 to 1 inch square drives, from 30 N·m to 2,500 N·m max torque 
Suitable for 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 wrenches  
Bahco 9R-1/2 insteekratelkop met omkeerbare ratel (45 tanden) voor 9x12 rechthoekige aansluiting en 1/2" aandrijving, tot 160 N·m.

Sterke punten

Round Ratchet Head with Rectangular Connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting9x12 mm rechthoekige aansluiting ''
Bevestiging20 mm
Lengte54 mm
Maximaal aanhaalmoment160 N.m
59,48 excl. BTW
/ stuk
71,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen