Referenties
Bahco:1477K-AC12
Rubix:A0772003
EAN:7314150369195



Productdetails : BAHCO TOPPANEEL E77 1477K-AC12
This panel adds storage capacity on top of your trolley using the existing Bahco hooking system
Made of steel and coated in a neutral black colour
Made of steel and coated in a neutral black colour
Bahco 1477K-AC12 is een toppaneel voor Storage HUB 1477K waarmee u extra opslag creëert bovenop de trolley. Het gecoate stalen paneel is uitgevoerd in neutraal zwart.
Sterke punten
Top Tool Panels for 1477K Storage HUB Tool Trolleys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | toppaneel bahco 1477k-ac12 (storage hub e77) |
| Materiaal | gecoat staal |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,37 excl. BTW
/ stuk
€ 189,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
