Referenties
Bahco:168-1
Rubix:A0768045
Fabrikant:168-1
EAN:7314150419562



Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 16 SPIE 1 168-1
Bahco insteekringsleutel 168-1 met spie-aansluiting 16 mm en 1" opening. Totale lengte 71 mm en max. 360 N·m voor gecontroleerd aandraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 1 in |
| Lengte | 71 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,17 excl. BTW
/ stuk
€ 172,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen