Referenties
Bahco:168-5/16
Rubix:A0768025
Fabrikant:168-5/16
EAN:7314150419456



Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSL 16 SPIE 5/16 168-5/16
Bahco 168-5/16 insteekringsleutel-inzet met spie-aansluiting 16 mm en opening 5/16 inch voor gebruik op momentsleutels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 5/16' |
| Lengte | 58 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,80 excl. BTW
/ stuk
€ 84,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
