Referenties
Bahco:747-20
Rubix:A0765438
Fabrikant:747-20
EAN:7314150362615



Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 20 747-20
Bahco 747-20 is een kraaienpootsteeksleutel met 3/8" vierkantaansluiting en 20 mm opening. Verchroomde afwerking voor een duurzame, hoogwaardige service.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 20 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,11 excl. BTW
/ stuk
€ 63,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen