Referenties
Bahco:TAWMB930M
Rubix:A0761977
Fabrikant:TAWMB930M
EAN:7314150489640





Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 1,5 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Aansluiting | 9x12 mm '' |
Productdetails : BAHCO MOMENTSLEUTEL 9X12 1.5-30NM TAWMB930M
Digitale Bahco TAWMB930M Bluetooth® moment- en hoeksleutel met geheugen en verwisselbare 9x12 mm kop. Meet koppel van 1,5 tot 30 Nm met hoekmeting tot 360°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 1,5 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Aansluiting | 9x12 mm '' |
| Lengte | 259 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Bevestiging | 25 x 19 |
| Norm | ISO 6789-1:2017; CE; UKCA |
| Type | digitale moment- en hoeksleutel (bluetooth®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.382,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.672,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen