Referenties
Bahco:3834-M8X10-SET
Rubix:A0415173
Fabrikant:3834-M8X10-SET
EAN:7314150383429




Technische samenvatting
| Type | bahco reserve schroef boor m8x10 3d 3834-m8x10-set (se=3st) |
|---|
Productdetails : BAHCO RESERVE SCHROEF BOOR M8X10 3D 3834-M8X10-SET (SE=3ST)
Reserve schroeven voor boorhouders bij het wisselen van de geleideboor
3834-M6x29-SET is voor uitwerp-opnames (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)
3834-M8x5-SET is voor boorhouder 3834-ARBR-9100, -11152
3834-M8x6-SET is voor boorhouder 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
3834-M8x10-SET is voor boorhouder 3834-ARBR-16152
3834-M6x29-SET is voor uitwerp-opnames (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)
3834-M8x5-SET is voor boorhouder 3834-ARBR-9100, -11152
3834-M8x6-SET is voor boorhouder 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
3834-M8x10-SET is voor boorhouder 3834-ARBR-16152
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bahco reserve schroef boor m8x10 3d 3834-m8x10-set (se=3st) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ set
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen