Referenties
Bahco:K6750-7-1P
Rubix:A0762412
Fabrikant:K6750-7-1P
EAN:7314150533527


Technische samenvatting
| Gewicht | 0,023 kg |
|---|---|
| Draadloos | nee |
| Aansluiting | 1/4' zeskant-aandrijving, geschikt voor power tools (din 3126, iso 1173, stijl e 6.3) '' |
Productdetails : BAHCO DOPBITS 1/4 50MM 7MM K6750-7-1P
Bahco KM6750-7-1P is een magnetische dopbit/nut driver met 1/4" aandrijving en 7 mm zeskant voor moeren en bouten. Sterke permanente magnetische fixatie voor snelle montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht | 0,023 kg |
| Draadloos | nee |
| Aansluiting | 1/4' zeskant-aandrijving, geschikt voor power tools (din 3126, iso 1173, stijl e 6.3) '' |
| Model | km6750-7-1p |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen