Referenties
Bahco:3940-150-4/6-SC-5P
Rubix:10067316
Fabrikant:3940-150-4/6-SC-5P
EAN:7314150361830

Productdetails : BAHCO RECIPROZAAGBLAD 3940-150-4/6-SC-5P (PK=5ST)
Sandflex® bimetaal reciprozaagblad van Bahco (3940-150-4/6-SC-5P) voor hout en metaal. 4/6 TPI, 150 mm, SC-vorm (5 stuks).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 1,3 mm |
| Gewicht | 0,105 kg |
| Type | sandflex® bimetaal |
| Model | 3940-150-4/6-sc-5p |
| Slaglengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,86 excl. BTW
/ pak
€ 19,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen