BAHCO RECIPROZAAGBLAD 3940-300-5/8-DSL-2P (PK=2ST)

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3940-300-5/8-DSL-2P
Rubix:10067366
Fabrikant:3940-300-5/8-DSL-2P
EAN:7314150361946
BAHCO RECIPROZAAGBLAD 3940-300-5/8-DSL-2P (PK=2ST)

Technische samenvatting

Snijcapaciteit300 mm
Gewicht0,15 kg
Draadloosnee
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RECIPROZAAGBLAD 3940-300-5/8-DSL-2P (PK=2ST)


Bahco Sandflex® bi-metaal reciprozaagblad voor sloopwerk (DSL), 5/8 TPI en 300 mm. Virtueel onbreekbaar, geschikt voor heavy-duty toepassingen in een 2-stuks verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Snijcapaciteit300 mm
Gewicht0,15 kg
Draadloosnee
Typesandflex® bi-metal sabelzaagblad voor sloopwerk (demolition slope - dsl)
Model3940-300-5/8-dsl-2p
Slaglengte300 mm
19,41 excl. BTW
/ pak
23,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen