Referenties
Bahco:BPC815
Rubix:A0771305
EAN:7314150296385





Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2 in vierkant (aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1112 N.m |
| Gewicht | 1,98 kg |
Productdetails : BAHCO SLAGMOERSLEUTEL COMPOSIET 1/2 BPC815
Pneumatische Bahco BPC815 slagmoersleutel met licht en geïsoleerd composiet huis en dubbelhamer-mechanisme. Max. 1112 N·m bij 8000 min en 113 l/min luchtverbruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in vierkant (aandrijfvierkant) '' |
| Maximaal koppel | 1112 N.m |
| Gewicht | 1,98 kg |
| Onbelast toerental | 8000 rpm |
| Luchtverbruik | 113 l/min |
| Totale lengte | 187 mm |
| Geluidsniveau | 88 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,86 excl. BTW
/ stuk
€ 424,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen