Referenties
Bahco:NSB011-2426
Rubix:A0768903
EAN:7314150317493




Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DIEP CUBE 2426 NSB011-2426
Bahco diepe doorgezette ringsleutel NSB011-2426 voor 24/26 mm. Vonkvrij (koper-beryllium), antimagnetisch en corrosiebestendig voor krappe en diepe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 42 mm |
| Lengte | 340 mm |
| Materiaal | koper beryllium |
| Gewicht | 550 g |
| Maat | 24 x 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,34 excl. BTW
/ stuk
€ 219,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
