FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-40-S10-50 553461

Balgkit DADB-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-S1-40-S10-50
Rubix:05112026
Fabrikant:553461
EAN:4052568095918
FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-40-S10-50 553461

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-40-S10-50 553461


Vouwbalgkit DADB-S1-40-S10-50 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=46 mm, Grootte=40, Slagbereik=10 - 50 mm, Zuigerstangverlenging=29 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-40-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=46 mm, size=40, stroke range=10 - 50 mm, piston rod extension=29 mm, design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht63 g
Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte10 mm
Maximumlengte50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 85,62 excl. BTW
/ stuk
€ 103,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen