Referenties
Mahr:4429254
Rubix:17290114
EAN:4059192017293

Technische samenvatting
| Type | mahr k6/51 ball probe d=6mm, projection=24,2mm 6mm 4429254 |
|---|
Productdetails : MAHR K6/51 BALL PROBE D=6MM, PROJECTION=24,2MM 6MM 4429254
K6/51 Spherical probe for 817 CLM, ø 6 mm
Mahr k6/51 ball probe d=6mm, projection=24,2mm 6mm 4429254
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mahr k6/51 ball probe d=6mm, projection=24,2mm 6mm 4429254 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen