Referenties
Base Protection:CA-B1051-0WA-45
Rubix:A0949328
Fabrikant:CA-B1051-0WA-45
EAN:8050503228663

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-LANDING ESD S3S MT 45
S3S ESD HRO SC FO SR
• BOVENWERK : Technisch waterafstotend textiel
• VOERING : SmellStop anti-geur en antibacterieel
• INLEGZOOL : Fresh’n Flex Plus Super Light
• NEUS : Aluminium
• ZOOL : Tweelaags PU/rubber HRO met i-daptive® technologie
• Maatbereik : 36-48
• BOVENWERK : Technisch waterafstotend textiel
• VOERING : SmellStop anti-geur en antibacterieel
• INLEGZOOL : Fresh’n Flex Plus Super Light
• NEUS : Aluminium
• ZOOL : Tweelaags PU/rubber HRO met i-daptive® technologie
• Maatbereik : 36-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,34 excl. BTW
/ paar
€ 131,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
