Referenties
Base Protection:CA-B1037-0WA-43
Rubix:A0948257
Fabrikant:CA-B1037-0WA-43
EAN:8052530121986

Productdetails : BASE SCHOEN K-UP MID O3 MT 43
De K-UP MID is een schoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen heeft de classificatie O3 en is daarmee een beroepsschoen zonder veiligheidsneus. Dit type schoen wordt voornamelijk gebruikt in de zorg en de horeca. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,92 excl. BTW
/ paar
€ 112,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43
